Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Weintemperierschrank 1Z 229Fl.á 0.75L E schwarz

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Weintemperierschrank 1Z 229Fl.á 0.75L E schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12156930

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - E

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516612438

Sonepar Artikelnummer

121211759

Hersteller Artikelnummer

12156930

Hersteller Typ

KWT4584ESW

Hersteller Artikel Nr.:

12156930

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Nettovolumen:

434 l

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Absicherung des Gerätes:

10 A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

95 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):

229

Breite:

597 mm

Höhe:

1884 mm

Tiefe:

764 mm

Klimaklasse:

SN-T

Anzahl der Temperaturzonen:

1

Betriebstemperatur:

5 .. 20 °C

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84185090

Gewicht:

74.800 kg

Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity Schutz Ihrer Wein-Highlights dank integriertem Türschloss Clever vernetzt für mehr Möglichkeiten - Miele@home Perfekt in Szene gesetzt - LED-Beleuchtung