MIELE - VG!S Weintemperierschrank 2Z 153Fl.á 0.75L Glastür G obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12156880
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516612094
Sonepar Artikelnummer
121130167
Hersteller Artikelnummer
12156880
Hersteller Typ
KWTS4785FOBSW 125GALAEDITION
Hersteller Artikel Nr.:
12156880
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Nettovolumen:
368 l
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
126.66 kWh
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
153
Breite:
597 mm
Höhe:
1854 mm
Tiefe:
678 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Betriebstemperatur:
5 .. 20 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
97.900 kg


