MIELE - VG!S Weintemperierschrank 3Z Glastür+SommelierSet F obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12156870
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516612421
Sonepar Artikelnummer
121211758
Hersteller Artikelnummer
12156870
Hersteller Typ
KWT4999FOBSW
Hersteller Artikel Nr.:
12156870
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Nettovolumen:
562 l
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
144 kWh
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
146
Breite:
697 mm
Höhe:
2014 mm
Tiefe:
779 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
3
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
84185090
Gewicht:
157.000 kg


