Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!SEinbau-Kaffeevollautomat 60cm Frischw.B. Milchbeh edclst

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!SEinbau-Kaffeevollautomat 60cm Frischw.B. Milchbeh edclst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11163410

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Anschlusswert - 1450 W

  • Volumen des Wassertanks - 2.7 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516139591

Sonepar Artikelnummer

120589312

Hersteller Artikelnummer

11163410

Hersteller Typ

CVA7440EDCLST

Hersteller Artikel Nr.:

11163410

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Anschlusswert:

1450 W

Volumen des Wassertanks:

2.7 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

300 g

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Einbaugerät

Breite:

595 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

475 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

25.200 kg

Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor Perfekt positioniert: Dank des patentierten CupSensors Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck - OneTouch for Two Immer frisch gemahlen - AromaticSystemFresh Komfortabel bewirten - Für größere Mengen - Kannenfunktion