MIELE - VT!C G 7241 SCiIntegrierter Geschirrspüler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13094520
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002517016785
Sonepar Artikelnummer
121413759
Hersteller Artikelnummer
13094520
Hersteller Typ
G7241SCICLST
Hersteller Artikel Nr.:
13094520
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
805 mm
Tiefe:
570 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
805 .. 870 mm
Nischentiefe:
570 mm
Anzahl der Programme:
10
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Restzeitanzeige:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
48.200 kg


