MIKROTIK - AC Access Point cAP ac 2.4/5GHz 2x Gigabit Wand-/Deckenmont.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150219
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2505021811546
Sonepar Artikelnummer
120703513
Hersteller Artikelnummer
150219
Hersteller Typ
RBCAPGI-5ACD2ND
Hersteller Artikel Nr.:
150219
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.670 kg
RBcAPGi-5acD2nD with RouterOS L4, International version Dual-band 2.4 / 5GHz wireless access point for mounting on a ceiling or wall with two Gigabit Ethernet ports (one with PoE output) and 802.11ac support