Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIKROTIK - Cloud Router Switch 20x SFP 4x SFP+ 4x Combo-Port (RJ45/SFP)

kopierenkopieren
MIKROTIK - Cloud Router Switch 20x SFP 4x SFP+ 4x Combo-Port (RJ45/SFP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 152441

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120703506

Hersteller Artikelnummer

152441

Hersteller Typ

CRS328-4C-20S-4S+RM

Hersteller Artikel Nr.:

152441

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.550 kg

The CRS328-4C-20S-4S+RM is a 28 independent port switch with a combo group. This device has twenty SFP ports, four SFP+ ports for 10G modules and four combo ports, where you can choose to use SFP or RJ45 ports from the combo group. These ports can also be software selected, so if you have plugged in all eight cables, you can use scripting, to decide which four combo ports will be active. The device comes in a 1U rackmount case with two 100-240 V power supplies with failover functionality. A RJ45 console port is available for management and debugging, and a mode button can be customised to execute any RouterOS commands. The device has a “Dual boot” feature that allows you to choose between two operating systems - RouterOS or SwOS.