MIKROTIK - Cloud Router Switch 24x Gigabit 4x SFP+ PoE 802.3af/at

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150811
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84713000
Gewicht - 4.332 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120703505
Hersteller Artikelnummer
150811
Hersteller Typ
CRS328-24P-4S+RM
Hersteller Artikel Nr.:
150811
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84713000
Gewicht:
4.332 kg
Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM with 800 MHz CPU, 512MB RAM, 24xGigabit LAN (all PoE-out), 4xSFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot), 1U rackmount case, 500W built-in PSU


