Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIKROTIK - Desktop Gigabit Switch 5x10/100/1000 1xSFP PoE-In managed

kopierenkopieren
MIKROTIK - Desktop Gigabit Switch 5x10/100/1000 1xSFP PoE-In managed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115572

  • Herkunftsland - LV

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.415 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0609132713446

Sonepar Artikelnummer

120796620

Hersteller Artikelnummer

115572

Hersteller Typ

CSS106-5G-1S

Hersteller Artikel Nr.:

115572

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.415 kg

Der RB260GS ist ein kleiner SOHO Switch. Es gibt ihn in zwei Varianten, den RB260GS und den RB260GSP, der Stromausgang über seine Ethernet Ports bietet. Die Ports 2-5 können andere PoE-fähige Geräte mit Strom versorgen, mit der selben Voltzahl, die an der Einheit anliegt. Beide Geräte haben fünf Gigabit Ethernet-Ports und einen SFP-Cage, das Switchen wird von einem Atheros Switch Chip übernommen. Auf den Geräten läuft ein Betriebssystem, das speziell für die MikroTik Switch Produkte entwickelt wurde - SwOS. SwOS ist von Ihrem Webbrowser aus konfigurierbar. Es bietet alle basisfunktionen für einen gemanageten Switch und mehr: das Managen von Port-zu-Port-Weiterleitung, MAC-Filterung, VLAN-Konfigurierung, Bandweitenlimitation und sogar Einstellen einiger MAC und IP-Header Felder. Es wurde geprüft und empfohlen, es mit folgenden MikroTik-Modulen zu verwenden:S-85DLC05D, S-31DLC20D und S-35/53LC20D (nicht enthalten). Netzteil im Lieferumfang enthalten.