MIKROTIK - home AC Access Point hAP ac² 2.4/5 GHz 5x Gigabit Tower Case

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150814
Herkunftsland - LV
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.376 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120703514
Hersteller Artikelnummer
150814
Hersteller Typ
RBD52G-5HACD2HND-TC
Hersteller Artikel Nr.:
150814
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.376 kg
RBD52G-5HacD2HnD-TC with 716MHz CPU, 128MB RAM, 5 x Gbit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, built-in 5GHz 802.11an/ac Dual Chain wireless with integrated antenna, USB, RouterOS L4, indoor enclosure, PSU, International version


