MIKROTIK - home AC Access Point hAP ac lite TC 2.4/5GHz 5x10/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 137123
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120742440
Hersteller Artikelnummer
137123
Hersteller Typ
RB952UI-5AC2ND-TC
Hersteller Artikel Nr.:
137123
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.400 kg
Der hAP ac lite ist ein Dual-Band Access Point, der gleichzeitig Wi-Fi-Abdeckung für 2.4 und 5 GHz-Frequenzen zur Verfügung stellt. Durch das Design des Universalgehäuses kann das Gerät entweder horizontal (Desktop) oder vertikal (Tower-Gehäuse) positioniert werden. Ein Wandmontageset ist im Lieferumfang enthalten. * Dual-chain wireless 2.4 GHz * Single-chain wireless 5 GHz * 650 MHz CPU, 64 MB RAM * 5x 10/100 Mbps Ethernet-Ports * Passiver PoE-Ausgang an Port 5 * USB-Anschluss für 3G/4G-Modem Der hAP ac lite kann über die Strombuchse oder mit passivem PoE von einem PoE-Injektor gespeist werden. Das Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Das Gerät bietet eine PoE-Ausgangsfunktion für Port 5 - es kann andere PoE-fähige Geräte mit der gleichen Spannung versorgen, die an das Gerät angelegt wurde. Die maximale Belastung des Ports beträgt 500 mA.


