MIKROTIK - Passiv Gigabit Ethernet Repeater mit PoE Passthrough

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171276
Herkunftsland - LT
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120742437
Hersteller Artikelnummer
171276
Hersteller Typ
GPER
Hersteller Artikel Nr.:
171276
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.040 kg
Mit der GPeR-Einheit kann das Ethernet-Kabel um einen zusätzlichen Hop (<100 - 150 m zu normalen Netzwerkgeräten und bis zu 210 m zu einer anderen GPeR-Einheit) auf bis zu 1.500 m verlängert werden. Praktisch für Hochhäuser wie Mehrfamilienhäuser mit vielen Stockwerken und Abschnitten, in denen sehr lange Ethernet-Kabel ein Problem darstellen können. Die maximal zulässige Länge von Cat. 6 Ethernet-Kabeln zwischen GPeR und Stromquelle/Router beträgt bis zu 100 m (je nach Kabelqualität, hohe Qualität - bis zu 150 m). Der maximal zulässige Abstand von Cat. 6 Ethernet-Kabeln zwischen zwei GPeR-Geräten beträgt bis zu 210 m (je nach der Kabelqualität).


