MIKROTIK - Passiv PoE Switch 8xRJ45 Gigabit + 4x SFP 802.3af/at m. optionalem Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150724
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120931081
Hersteller Artikelnummer
150724
Hersteller Typ
CRS112-8P-4S-IN
Hersteller Artikel Nr.:
150724
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.500 kg
PoE Switch mit 8 Gigabit RJ45 Ports, welcher einem weitergehende Power Output Optionen bereitstellt: autosensing 802.3af/at PoE/PoE+ (mit optionalem 48V Netzteil z.B. 48POW) sowie passives PoE, Zusätzlich verfügt das Gerät über vier SFP Ports, welche optische Glasfaser-Konnektivität für den Support von Uplinks von bis zu 1Gbit/s Ports bereitstellen.