MIKROTIK - PoE Switch 48x Gigabit 4x SFP+ 2x QSFP+ PE 802.3af/at

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183639
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120742439
Hersteller Artikelnummer
183639
Hersteller Typ
CRS354-48P-4S+2Q+RM
Hersteller Artikel Nr.:
183639
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
6.000 kg
Dieser leistungsstarke Switch verfügt über 48x 1G RJ45-Ports und 4x 10G SFP+-Ports. Es gibt auch 2x 40G QSFP+-Ports für extrem schnelle Glasfaserverbindungen oder die Verbindung mit anderen 40-Gbit/s-Geräten. Alle 48 Ethernet-Ports bieten unterschiedliche Ausgangsoptionen: Passives PoE, Niederspannungs-PoE, 802.3af/at (Typ 1 PoE/Typ 2 PoE+) mit automatischer Erkennung. Damit ist dieser Switch die einfachste Lösung, um selbst die größten Setups mit Strom zu versorgen. Im Lieferumfang enthalten ist ein leistungsstarkes Netzteil mit einer Leistung von 750 W - dieser Switch kann viel verarbeiten. Und es gibt eine spezielle Halterung für ein einfaches Kabelmanagement.