MIKROTIK - RouterBOARD hEX 5xGigabit PoE-In USB Micro-SD Slot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 136867
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120796619
Hersteller Artikelnummer
136867
Hersteller Typ
RB750GR3
Hersteller Artikel Nr.:
136867
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.320 kg
Der hEX ist ein kleiner Router mit fünf Gigabit Ethernet-Anschlüssen in einem ansprechenden Gehäuse für die Verwaltung Ihres SOHO-Netzwerkes über Kabel. Das Gerät besitzt eine leistungsstarke 880 MHz CPU, 256 MB RAM, fünf Gigabit Ethernet-Ports und eine RouterOS L4-Lizenz. Es unterstützt eine Eingangsspannung von 8 - 30 V und Passive PoE. Stechernetzteil im Lieferumfang enthalten.


