Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIKROTIK - SFP module 1.25G MM 550m 850nm DDM

kopierenkopieren
MIKROTIK - SFP module 1.25G MM 550m 850nm DDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115707

  • Gigabit Ethernet - Ja

  • Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX) - 1

  • Bauform - Modul

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250605596750

Sonepar Artikelnummer

120703516

Hersteller Artikelnummer

115707

Hersteller Typ

S-85DLC05D

Hersteller Artikel Nr.:

115707

Gigabit Ethernet:

Ja

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

1

Bauform:

Modul

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.020 kg

SFP module 1.25G MM 550m 850nm