Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIKROTIK - SFP module 1.25G SM 20km 1310nm

kopierenkopieren
MIKROTIK - SFP module 1.25G SM 20km 1310nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115708

  • Gigabit Ethernet - Ja

  • Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) - 1

  • Bauform - Modul

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120703517

Hersteller Artikelnummer

115708

Hersteller Typ

S-31DLC20D

Hersteller Artikel Nr.:

115708

Gigabit Ethernet:

Ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

1

Bauform:

Modul

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.020 kg

Mikrotik S-31DLC20D SFP-Modul, 1,25 Gbit/s, Singlemode, 20 km, Wellenlänge 1310 nm. Glasfaser-Transceiver für Mikrotik-Geräte mit SFP-Slot, für Backbone-Verbindungen über größere Distanzen bis 20 km.