Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIKROTIK - SFP+ module 10G MM 300m 850nm

kopierenkopieren
MIKROTIK - SFP+ module 10G MM 300m 850nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115710

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120742441

Hersteller Artikelnummer

115710

Hersteller Typ

S+85DLC03D

Hersteller Artikel Nr.:

115710

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.020 kg

S+85DLC03D ist ein 10G SFP+-Transceiver mit einem 850 nm Dual LC-Anschluss für bis zu 300 m Multi Mode-Glasfaserverbindungen.