Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIKROTIK - SFP/SFP+/SFP28 module 1/10/25G Single Mode 10km 1310nm

kopierenkopieren
MIKROTIK - SFP/SFP+/SFP28 module 1/10/25G Single Mode 10km 1310nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193353

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120924414

Hersteller Artikelnummer

193353

Hersteller Typ

XS+31LC10D

Hersteller Artikel Nr.:

193353

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.200 kg

Single-Mode Glasfaser-Transceiver 10km Reichweite 1310nm. Übertragung für Backbone-Netzwerke mit präzisen optischen Komponenten.