Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIKROTIK - Steckernetzteil 48V 0,95A 45,6W

kopierenkopieren
MIKROTIK - Steckernetzteil 48V 0,95A 45,6W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185278

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Ausgangsstrom - 950 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120895001

Hersteller Artikelnummer

185278

Hersteller Typ

MT48-480095-11DG

Hersteller Artikel Nr.:

185278

Eingangsspannung:

230 V

Ausgangsspannung:

48 V

Ausgangsstrom:

950 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

Steckernetzteil mit 48V DC Ausgangsspannung zur Versorgung von MikroTik Aktivkomponenten.