Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIKROTIK - Steckernetzteil 48V DC 1,46A 70W

kopierenkopieren
MIKROTIK - Steckernetzteil 48V DC 1,46A 70W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115689

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120931080

Hersteller Artikelnummer

115689

Hersteller Typ

48POW

Hersteller Artikel Nr.:

115689

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.120 kg

Steckernetzteil mit 48V DC Ausgangsspannung zur Versorgung von MikroTik Aktivkomponenten.