Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIKROTIK - Steckernetzteil 57V 0,8A 45,6W

kopierenkopieren
MIKROTIK - Steckernetzteil 57V 0,8A 45,6W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185478

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Ausgangsspannung - 57 V

  • Ausgangsstrom - 800 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120742435

Hersteller Artikelnummer

185478

Hersteller Typ

MT48-570080-11DG

Hersteller Artikel Nr.:

185478

Eingangsspannung:

230 V

Ausgangsspannung:

57 V

Ausgangsstrom:

800 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.200 kg

MT48-570080-11DG ist ein 57 V, 0,8 A Netzteil. Es ist Teil des GPEN-Konzepts von MikroTik, das alle Vorteile von GPON bietet, jedoch bewährte, einfache und kostengünstige Ethernet-Lösungen verwendet. MT48-570080-11DG ermöglicht die Verwendung langer Ethernet-Kabelstrecken und mehrerer GPER-Einheiten.