MIKROTIK - Switch 8xRJ45 Gigabit davon 1xPoE-IN + 2x SFP+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191293
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120895002
Hersteller Artikelnummer
191293
Hersteller Typ
CSS610-8G-2S+IN
Hersteller Artikel Nr.:
191293
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Max. Leistungsaufnahme:
11 W
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
46 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
167 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.000 kg


