Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIKROTIK - Wireless Wire 60GHz Richtfunksystem vorkonfiguriert

kopierenkopieren
MIKROTIK - Wireless Wire 60GHz Richtfunksystem vorkonfiguriert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147357

  • Herkunftsland - LV

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 1.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120703512

Hersteller Artikelnummer

147357

Hersteller Typ

RBWAPG-60ADKIT

Hersteller Artikel Nr.:

147357

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.500 kg

Vorkonfiguriertes Wireless Richtfunksystem bestehend aus 2 wAPG-60ad mit Standfuß und Wandhalter für 60Ghz Link (Phase Array 60° 60GHz Antennen, 802.11ad Wireless, 4-Kern 716MHz CPU, 256MB RAM, 1x Gigabit LAN, RouterOS L3, POE, PSU)