MK - 001-002 Main Connector Weiß QF+ IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MKI001002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120941936
Hersteller Artikelnummer
MKI001002
Hersteller Typ
BAIMKI001002
Hersteller Artikel Nr.:
MKI001002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1500 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.284 kg


