MK - 001-012 Main Connector Weiß QF+ IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MKI001012
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079030522
Sonepar Artikelnummer
120941938
Hersteller Artikelnummer
MKI001012
Hersteller Typ
BAIMKI001012
Hersteller Artikel Nr.:
MKI001012
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1500 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.304 kg


