MK - 001-021 Main Connection Set Rope Light QF+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MKI001021
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120941939
Hersteller Artikelnummer
MKI001021
Hersteller Typ
BAIMKI001021
Hersteller Artikel Nr.:
MKI001021
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1000 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.234 kg


