Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 001-033 LED-Box 3 1800W QF+ IP67

MK
kopierenkopieren
MK - 001-033 LED-Box 3 1800W QF+ IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI001033

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941940

Hersteller Artikelnummer

MKI001033

Hersteller Typ

BAIMKI001033

Hersteller Artikel Nr.:

MKI001033

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Breite:

9 mm

Höhe/Tiefe:

6 mm

Länge:

4 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.650 kg

MK QuickFix+ LED-Box 3 Verteilerdose mit 3 Ausgänge IP67 Max 1800W