MK - 001-103 Verlängerungskabel 1M Schwarz QF+ IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MKI001103
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120941942
Hersteller Artikelnummer
MKI001103
Hersteller Typ
BAIMKI001103
Hersteller Artikel Nr.:
MKI001103
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Länge:
1000 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.179 kg


