Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 001-146 Rope Light Extension QF+ to QF 7cm Transparent

MK
kopierenkopieren
MK - 001-146 Rope Light Extension QF+ to QF 7cm Transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI001146

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941951

Hersteller Artikelnummer

MKI001146

Hersteller Typ

BAIMKI001146

Hersteller Artikel Nr.:

MKI001146

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Länge:

70 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.059 kg

MK QuickFix+Rope Light Extension to QuickFix 7cm Transparent