Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 002-008 Power Supply 36V Max 7.2W/200 LEDs QF3+

MK
kopierenkopieren
MK - 002-008 Power Supply 36V Max 7.2W/200 LEDs QF3+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI002008

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941953

Hersteller Artikelnummer

MKI002008

Hersteller Typ

BAIMKI002008

Hersteller Artikel Nr.:

MKI002008

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

36 V

Ausgangsleistung:

7.2 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Länge:

80 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

23 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.228 kg

MK QuickFix 3+ 36V Netzteil Max 7.2W/200 LEDs