Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 002-104 Extension 1M Transparent QF 36V+ IP67

MK
kopierenkopieren
MK - 002-104 Extension 1M Transparent QF 36V+ IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI002104

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941956

Hersteller Artikelnummer

MKI002104

Hersteller Typ

BAIMKI002104

Hersteller Artikel Nr.:

MKI002104

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Länge:

1000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.179 kg

MK QuickFix LV+ Verlängerungskabel 1M Transparente kabel 36V