Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 002-125 Divider 3 Schwarz 36V QF+

MK
kopierenkopieren
MK - 002-125 Divider 3 Schwarz 36V QF+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI002125

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941957

Hersteller Artikelnummer

MKI002125

Hersteller Typ

BAIMKI002125

Hersteller Artikel Nr.:

MKI002125

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Breite:

400 mm

Länge:

200 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.274 kg

MK QuickFix LV+ Teiler 3 Grün with 3 outlets Schwarzes Kabel 36V