Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 003-109 Verlängerung 10M QF3+ Schwarz

MK
kopierenkopieren
MK - 003-109 Verlängerung 10M QF3+ Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142963

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120934884

Hersteller Artikelnummer

142963

Hersteller Typ

BAI142963

Hersteller Artikel Nr.:

142963

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Länge:

10000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.955 kg

MK 003-109 QuickFix 3+ Verlängerung 10M (2 Segmenten á 5M) Schwarzer Kabel 220-240V AC Max.Belastbarkeit 1800W AC zu Power Supply