Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 014-104 LED Golf Ball E27 1.5W 25lm Orange

MK
kopierenkopieren
MK - 014-104 LED Golf Ball E27 1.5W 25lm Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI014104

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 1.5 W

  • Lichtstrom - 25 lm

  • Lampenlichtausbeute - 16 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941964

Hersteller Artikelnummer

MKI014104

Hersteller Typ

BAIMKI014104

Hersteller Artikel Nr.:

MKI014104

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

1.5 W

Lichtstrom:

25 lm

Lampenlichtausbeute:

16 lm/W

Lampenform:

Kugel

Sockel:

E27

Nennstrom:

11 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

25 lm

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbe:

orange

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

49 mm

Länge:

84 mm

Schutzart (IP):

IP44

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.063 kg

MK Golf Ball LED Lampe Tropfen E27 1.5W Orange Mattiert 25lm 240V 49x84mm konische Form Weihnachten/Fest Beleuchtung