Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 014-448 Prisma Bulb E14 12V 0.5W 6lm Rot

MK
kopierenkopieren
MK - 014-448 Prisma Bulb E14 12V 0.5W 6lm Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI014448

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 0.5 W

  • Lichtstrom - 6 lm

  • Lampenlichtausbeute - 12 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941970

Hersteller Artikelnummer

MKI014448

Hersteller Typ

BAIMKI014448

Hersteller Artikel Nr.:

MKI014448

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

0.5 W

Lichtstrom:

6 lm

Lampenlichtausbeute:

12 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

E14

Nennstrom:

69 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

6 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Farbe:

rot

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

22 mm

Länge:

62 mm

Schutzart (IP):

IP44

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.020 kg

MK Prisma Bulb LED Lampe Röhre E14 0.5W Rot Ra40-59 6lm 12V/AC 360° 22x62mm Weihnachten/Fest Beleuchtung