Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 015-219 LED Deco ball E27 0.85W 24lm WW Matt

MK
kopierenkopieren
MK - 015-219 LED Deco ball E27 0.85W 24lm WW Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI015219

  • Nennspannung - 220 .. 230 V

  • Lampenleistung - 0.85 W

  • Lichtstrom - 24 lm

  • Lampenlichtausbeute - 28 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941981

Hersteller Artikelnummer

MKI015219

Hersteller Typ

BAIMKI015219

Hersteller Artikel Nr.:

MKI015219

Nennspannung:

220 .. 230 V

Lampenleistung:

0.85 W

Lichtstrom:

24 lm

Lampenlichtausbeute:

28 lm/W

Lampenform:

Kugel

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2500 K

Nennstrom:

6 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

24 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

45 mm

Länge:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.063 kg

MK Deco ball LED Lampe Tropfen G45 E27 0.85W Extra 2500K Mattiert 24lm 240V 45x70mm Weihnachten/Fest Beleuchtung