MK - 017-041 String Lite 120 LEDs 12M Indoor Grün WW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MKI017041
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120941984
Hersteller Artikelnummer
MKI017041
Hersteller Typ
BAIMKI017041
Hersteller Artikel Nr.:
MKI017041
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
grün
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
10.5 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Spannungsart:
AC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Mit Strombrücke:
Ja
Koppelbar:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Gesamtlänge:
12 m
Durchmesser:
0 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053900
Gewicht:
0.925 kg


