Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 017-046 Drape Lite 300 LEDs 2M Transparent 35W WW 230V QF+ IP20

MK
kopierenkopieren
MK - 017-046 Drape Lite 300 LEDs 2M Transparent 35W WW 230V QF+ IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145054

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94053900

  • Gewicht - 3.659 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413113

Hersteller Artikelnummer

145054

Hersteller Typ

bai145054

Hersteller Artikel Nr.:

145054

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053900

Gewicht:

3.659 kg