Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 019-274 Ice Drop 64 Snowfall 3.5W CW QF+ IP67

MK
kopierenkopieren
MK - 019-274 Ice Drop 64 Snowfall 3.5W CW QF+ IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI019274

  • Ausführung - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941988

Hersteller Artikelnummer

MKI019274

Hersteller Typ

BAIMKI019274

Hersteller Artikel Nr.:

MKI019274

Ausführung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

farblos

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

3.5 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

64

Spannungsart:

AC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Mit Strombrücke:

Nein

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

890 mm

Gesamtlänge:

0.89 m

Durchmesser:

50 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.261 kg

MK QF+ Ice Drop 64 Snowfall 5x89cm 3.5W Kaltweiß QuickFix Outdoor+ IP67 64 leds Wasserfalleffekt 220-240V