Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 019-311 String Lite 120 LEDs 12M Weiß 10.5W WW QF+ IP67

MK
kopierenkopieren
MK - 019-311 String Lite 120 LEDs 12M Weiß 10.5W WW QF+ IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI019311

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941992

Hersteller Artikelnummer

MKI019311

Hersteller Typ

BAIMKI019311

Hersteller Artikel Nr.:

MKI019311

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

10.5 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

120

Spannungsart:

AC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Mit Strombrücke:

Nein

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

0 mm

Gesamtlänge:

12 m

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053900

Gewicht:

1.880 kg

MK QuickFix Outdoor+ String Lite 120-12M QF+ Weiß 10.5W WW IP67