MK - 019-406 Magic String Lite 120 LEDs 2.5M Schwarz 7W LED WW QF+ IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MKI019406
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120942012
Hersteller Artikelnummer
MKI019406
Hersteller Typ
BAIMKI019406
Hersteller Artikel Nr.:
MKI019406
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
7 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Spannungsart:
AC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
10000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
0 mm
Gesamtlänge:
2.5 m
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053900
Gewicht:
0.790 kg


