Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - 029-013 Mesh Lite QF 36V+ 200 LEDs Transparent CW

MK
kopierenkopieren
MK - 029-013 Mesh Lite QF 36V+ 200 LEDs Transparent CW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145713

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121074908

Hersteller Artikelnummer

145713

Hersteller Typ

BAI145713

Hersteller Artikel Nr.:

145713

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

7.2 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Mit Strombrücke:

Ja

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

2000 mm

Gesamtlänge:

4000 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

1.965 kg

MK 029-013 Mesh Lite QF 36V+ 400x200cm 200 leds Transparentes Kabel Kalt Weiß