Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK - Crystal Lite 40-4M TR 36V WW

MK
kopierenkopieren
MK - Crystal Lite 40-4M TR 36V WW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MKI028021

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - farblos

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120032338801

Sonepar Artikelnummer

120942014

Hersteller Artikelnummer

MKI028021

Hersteller Typ

BAIMKI028021

Hersteller Artikel Nr.:

MKI028021

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

farblos

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

1.5 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

40

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Mit Strombrücke:

Ja

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

0 mm

Gesamtlänge:

4 m

Durchmesser:

0 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

2.613 kg

MK Crystal Lite 40 LEDs/4 Meter transparentes Kabel Gold Crystals 36V Warmweiß