MK ILLUMINATION - Antares,~ø53cm,36V/3D 280 LED w,Aluminium sw c.c.,10W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK160-514
Ausführung - Motivbild
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081793590
Sonepar Artikelnummer
120546389
Hersteller Artikelnummer
MK160-514
Hersteller Typ
160-514
Hersteller Artikel Nr.:
MK160-514
Ausführung:
Motivbild
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
14 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Durchmesser:
530 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.800 kg


