Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Comet, ~135x70cm, 240V, 2D LED WW, 23W, T-2

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Comet, ~135x70cm, 240V, 2D LED WW, 23W, T-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK160-022

  • Ausführung - Motivbild

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079031215

Sonepar Artikelnummer

120422352

Hersteller Artikelnummer

MK160-022

Hersteller Typ

160-022

Hersteller Artikel Nr.:

MK160-022

Ausführung:

Motivbild

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

23 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

700 mm

Höhe/Tiefe:

700 mm

Gesamtlänge:

1350 m

Durchmesser:

700 mm

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

5.080 kg

Unsere Kleinmotive lassen sich ganz individuell und flexibel kombinieren und harmonieren wunderbar mit der QuickFix Outdoor Produktreihe. Für die Kombination mit unseren QuickFix Indoor Produkten ist ein spezieller T-Verbinder notwendig