MK ILLUMINATION - Crystal Party Lite Kit,150 E27,50m sw Kabel,AC,max. 1500 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK112-118
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049832286
Sonepar Artikelnummer
120546095
Hersteller Artikelnummer
MK112-118
Hersteller Typ
112-118
Hersteller Artikel Nr.:
MK112-118
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
2250 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Lichtpunkte:
150
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Gesamtlänge:
50 m
Durchmesser:
0 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
11.420 kg


