MK ILLUMINATION - Crystal Party Lite Kit,200 E27,100m ws Kabel,AC,max. 3000 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK112-120
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049832323
Sonepar Artikelnummer
120546097
Hersteller Artikelnummer
MK112-120
Hersteller Typ
112-120
Hersteller Artikel Nr.:
MK112-120
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
300 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Lichtpunkte:
200
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Nein
Koppelbar:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
100 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
10.500 kg


