MK ILLUMINATION - Crystal Party Lite Kit,200 E27 Sockel o.Lamp.,100m max.3000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK112-025
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120010828539
Sonepar Artikelnummer
120312781
Hersteller Artikelnummer
MK112-025
Hersteller Typ
112-025
Hersteller Artikel Nr.:
MK112-025
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe:
grün
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
15 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Lichtpunkte:
200
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Ja
Koppelbar:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Gesamtlänge:
100 m
Durchmesser:
0 mm
Polzahl:
3
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
19.340 kg


