MK ILLUMINATION - DMX Treiber für RGB Edison XL 029-156,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK202-005
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 36 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081796492
Sonepar Artikelnummer
120639497
Hersteller Artikelnummer
MK202-005
Hersteller Typ
202-005
Hersteller Artikel Nr.:
MK202-005
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
36 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.360 kg


